Motion
MT2243385
MORSE Herramientas de corte ® Fresa de mango cuadrada - Serie 1897M , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento brillante, Extremo único, Diámetro de fresa de 19 mm, 4 canales, Longitud de corte de 1-5/8 mm
Artículo MI #03486703
No. Fabricante MT2243385
Price$122.12/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE Herramientas de corte ® Fresa de mango cuadrada - Serie 1897M , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento brillante, Extremo único, Diámetro de fresa de 19 mm, 4 canales, Longitud de corte de 1-5/8 mm
Artículo MI #03486703
No. Fabricante MT2243385
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
Price$122.12/each

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Length of Cut  
    1-5/8 mm
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Mill Diameter  
    19 mm
  • Longitud total
    3-7/8 mm

Details

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material de fresado
    Acero de alta velocidad
  • Number Of Flutes  
    4
  • Serie
    1897M
  • Single Or Double End  
    Single
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Straight Or Spiral Flute  
    Spiral

Descripción general

Descripción del fabricante
43385 1897M HSS 4FL EM 19.0MM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo