Motion
MT2544395
MORSE Fresa de mango cuadrada de herramientas de corte ® - Serie 4580 , material de cobalto, acabado/revestimiento brillante, extremo único, 7/8 pulg. de diámetro de fresa, 2 canales, 1-1/2 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #03486708
No. Fabricante MT2544395
Price $197.25 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE Fresa de mango cuadrada de herramientas de corte ® - Serie 4580 , material de cobalto, acabado/revestimiento brillante, extremo único, 7/8 pulg. de diámetro de fresa, 2 canales, 1-1/2 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #03486708
No. Fabricante MT2544395

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 197.25 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Length of Cut  
    1-1/2 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Mill Diameter  
    7/8 pulg.
  • Longitud total
    4-1/8 pulg.
  • Shank Diameter  
    3/4 pulg.

Details

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material de fresado
    Cobalto
  • Number Of Flutes  
    2
  • Serie
    4580
  • Single Or Double End  
    Single
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Straight Or Spiral Flute  
    Spiral

Descripción general

Descripción del fabricante
44395 4580 COB 2FL EM 7/8X3/4

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo