Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de corte2 pulg.
- Tipo de longitudRegular
- Diámetro de la fresadora2 pulg.
- Longitud total5-3/4 pulg.
- PasoTosca
- Diámetro del mango2 pulg.
Detalles
- Forma finalExtremo cuadrado
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Calidad del materialM42
- Material de fresadoAcero de alta velocidad de cobalto
- Número de canales8
- Serie4594
- Tipo de mangoUnidad doble