Motion
MT3360704
MORSE ® Cutting Tools Spiral Point Tap - Serie 2092S , Material de acero de alta velocidad de metalurgia en polvo, Acabado/revestimiento CrN, Bisel de tapón, 2 canales, #6 – 32 Tamaño de rosca
Artículo MI #03486798
No. Fabricante MT3360704
Precio55.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Spiral Point Tap - Serie 2092S , Material de acero de alta velocidad de metalurgia en polvo, Acabado/revestimiento CrN, Bisel de tapón, 2 canales, #6 – 32 Tamaño de rosca
Artículo MI #03486798
No. Fabricante MT3360704
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
Precio55.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2 pulg.
  • Rosca Longitud  
    0.3750 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #6 – 32

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    CrN
  • Material
    Acero de alta velocidad para metalurgia en polvo
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    2092S
  • Estilo de toque
    Punto espiral
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H2

Descripción general

Descripción del fabricante
60704 2092S SPPT H2 #6-32 CRN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo