Especificaciones
Dimensions
- Longitud total2-1/8 pulg.
- Thread Length0.3750 pulg.
- Tamaño de la rosca#8 – 32
Details
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoCrN
- MaterialAcero de alta velocidad para metalurgia en polvo
- Number Of Flutes3
- Serie2092S
- Estilo de toquePunto espiral
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Thread Limit/FitH2
Descripción general
Descripción del fabricante
60707 2092S SPPT H2 #8-32 CRN