Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total1-7/8 pulg.
- Longitud de la rosca0.2344 pulg.
- Tamaño de la rosca#4 – 40
Detalles
- BiselSemi-fondo
- Recubrimiento de acabadoCrN
- MaterialAcero de alta velocidad para metalurgia en polvo
- Número de Canales2
- Serie2093S
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH2