Motion
MT3360772
MORSE ® Cutting Tools Spiral Flute Tap - Serie 2093S , Material de acero de alta velocidad con metalurgia en polvo, Acabado/revestimiento CrN, Bisel de semi-fondo, 2 canales, #4 – 48 Tamaño de rosca
Artículo MI #03486808
No. Fabricante MT3360772
Precio92.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Spiral Flute Tap - Serie 2093S , Material de acero de alta velocidad con metalurgia en polvo, Acabado/revestimiento CrN, Bisel de semi-fondo, 2 canales, #4 – 48 Tamaño de rosca
Artículo MI #03486808
No. Fabricante MT3360772
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
Precio92.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1-7/8 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.2344 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #4 – 48

Detalles

  • Bisel
    Semi-fondo
  • Recubrimiento de acabado
    CrN
  • Material
    Acero de alta velocidad para metalurgia en polvo
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    2093S
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H2

Descripción general

Descripción del fabricante
60772 2093S SPFL H2 #4-48 CRN

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo