Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2-23/32 pulg.
- Longitud de la rosca0.4688 pulg.
- Tamaño de la roscaM8 x 1
Detalles
- BiselSemi-fondo
- Recubrimiento de acabadoCrN
- MaterialAcero de alta velocidad para metalurgia en polvo
- Número de Canales2
- Serie2093MS
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteD5