Motion
MX1080634
Broca de longitud de fresa MarxBore-Serie 384 , P, Material de acero de alta velocidad, Canal de 3-5/16 pulg., Ángulo de punta de 135 °, OAL de 4-5/8 pulg.
Artículo MI #03486935
No. Fabricante MX1080634
Precio8.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de fresa MarxBore-Serie 384 , P, Material de acero de alta velocidad, Canal de 3-5/16 pulg., Ángulo de punta de 135 °, OAL de 4-5/8 pulg.
Artículo MI #03486935
No. Fabricante MX1080634

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio8.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    P
  • Canal Longitud  
    3-5/16 pulg.
  • En general Longitud  
    4-5/8 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Negro y dorado
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Punto Ángulo  
    135 °
  • Tipo de punto
    División
  • Serie
    384
  • Tipo de mango
    Ronda

Descripción general

Descripción del fabricante
80634 384 135'SP HSS JL DRL P