Motion
MX1082118
Broca Mecánica MarxBore- 7/64 pulg., Longitud de Canal de 1-5/16 pulg., Ángulo de Punta de 135 °, Material de Acero de Alta Velocidad, Revestimiento Negro y Dorado
Artículo MI #03487060
No. Fabricante MX1082118
Precio2.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca Mecánica MarxBore- 7/64 pulg., Longitud de Canal de 1-5/16 pulg., Ángulo de Punta de 135 °, Material de Acero de Alta Velocidad, Revestimiento Negro y Dorado
Artículo MI #03487060
No. Fabricante MX1082118
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
Precio2.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    7/64 pulg.
  • Longitud del canal
    1-5/16 pulg.
  • Longitud total
    2-3/8 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Negro y dorado
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Ángulo de punto
    135 °
  • Tipo de punto
    División
  • Serie
    383
  • Tipo de mango
    Ronda

Descripción general

Descripción del fabricante
82118 383 TALADRO MECÁNICO 7/64

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"