Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2-7/16 pulg.
- Longitud de la rosca1-1/16 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4 – 18
Detalles
- Bisel2 a 3-1/2
- Administración de refrigeranteExterno
- Mango extendidoNo tiene mango extendido
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Rosca interrumpidaNo interrumpido
- MaterialAcero al carbono
- Número de canales4
- Serie106
- Tipo de toqueCanal recto
- Rosca estándarNPT