Motion
MX1083338
Fresa de herramientas de mantenimiento MARXMAN℮ - Doble corte, 1/4 in de diámetro de cabeza, 1/8 in de diámetro de mango, 1/2 in de longitud de corte
Artículo MI #03487199
No. Fabricante MX1083338
Precio15.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de herramientas de mantenimiento MARXMAN℮ - Doble corte, 1/4 in de diámetro de cabeza, 1/8 in de diámetro de mango, 1/2 in de longitud de corte
Artículo MI #03487199
No. Fabricante MX1083338
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
Precio15.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1/4 pulg.
  • Longitud de corte
    1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de filo de corte
    Corte doble
  • Tipo de extremo
    Extremo liso
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Código de armonización
    8207.90
  • Material del cabezal
    Metal duro
  • Serie
    597
  • Forma
    Cilíndrico
  • Número comercial
    SA-51

Descripción general

Descripción del fabricante
83338 597 SA-51 1/4" 1/8SH CC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"