Especificaciones
Dimensiones
- Broca TamañoQ
- Canal Longitud3-7/16 pulg.
- En general Longitud4-3/4 pulg.
- Diámetro del mango0.332 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteMano derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoTiN
- MaterialAcero de alta velocidad
- Canales parabólicosNo
- Punto Ángulo118 °
- Serie1330G
- Tipo de mangoRedondo liso
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha