Motion
MT3792490
MORSE ® Cutting Tools Straight Flute Hand Tap - Serie 2068G , Material de acero de alta velocidad, Acabado TiN, 3 canales, #5 – 40 Tamaño de rosca, Dirección derecha
Artículo MI #03487533
No. Fabricante MT3792490
Precio15.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Straight Flute Hand Tap - Serie 2068G , Material de acero de alta velocidad, Acabado TiN, 3 canales, #5 – 40 Tamaño de rosca, Dirección derecha
Artículo MI #03487533
No. Fabricante MT3792490
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
Precio15.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1-15/16 pulg.
  • Rosca Longitud  
    5/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #5 – 40

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    2068G
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H2

Descripción general

Descripción del fabricante
92490 2068G 5-40 TINCOAT BOTT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"