Motion
MT3792495
MORSE ® Cutting Tools Straight Flute Hand Tap - Serie 2068G , Material de acero de alta velocidad, Acabado TiN, 4 canales, #8 – 36 Tamaño de rosca, Dirección derecha
Artículo MI #03487538
No. Fabricante MT3792495
Precio15.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Straight Flute Hand Tap - Serie 2068G , Material de acero de alta velocidad, Acabado TiN, 4 canales, #8 – 36 Tamaño de rosca, Dirección derecha
Artículo MI #03487538
No. Fabricante MT3792495
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
Precio15.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-1/8 pulg.
  • Rosca Longitud  
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #8 – 36

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    2068G
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H2

Descripción general

Descripción del fabricante
92495 2068G 8-36 TINCOAT BOTT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good