Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca1 in, 1/2 in, 11/16 in, 13/16 in, 15/16 in, 17/32 in, 19/32 in, 21/32 in, 23/32 in, 25/32 in, 27/64 in, 29/32 in, 3/4 in, 31/32 in, 33/64 in, 35/64 in, 37/64 in, 39/64 in, 41/64 in, 43/64 in, 45/64 in, 47/64 in, 49/64 in, 5/8 in, 51/64 in, 53/64 in, 55/64 in, 57/64 in, 59/64 in, 61/64 in, 63/64 in, 7/8 in, 9/16 in
- Longitud del canal4-1/2 pulg., 6 pulg.
- Incrementos1/64 pulg.
- Tamaño de broca más grande1 pulg.
- Longitud total6 pulg.
- Diámetro del mango1 in, 1/2 in, 11/16 in, 13/16 in, 15/16 in, 17/32 in, 19/32 in, 21/32 in, 23/32 in, 25/32 in, 27/64 in, 29/32 in, 3/4 in, 31/32 in, 33/64 in, 35/64 in, 37/64 in, 39/64 in, 41/64 in, 43/64 in, 45/64 in, 47/64 in, 49/64 in, 5/8 in, 51/64 in, 53/64 in, 55/64 in, 57/64 in, 59/64 in, 61/64 in, 63/64 in, 7/8 in, 9/16 in
- Tamaño de broca más pequeño1/2 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoBrillante y óxido negro
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM7
- Número de canales2
- Número de piezas33
- Canales parabólicosNo
- Ángulo de punto118 °
- Tipo de puntoEstándar
- Serie8040R
- Tipo de mangoRonda
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha