Motion
MT3330029
MORSE ® Cutting Tools Spiral Point Tap - Serie 2092 , Material de acero de alta velocidad de metalurgia en polvo, Acabado/revestimiento brillante, Bisel de tapón, 3 canales, Tamaño de rosca 1/2 – 13
Artículo MI #03487819
No. Fabricante MT3330029
Precio82.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Spiral Point Tap - Serie 2092 , Material de acero de alta velocidad de metalurgia en polvo, Acabado/revestimiento brillante, Bisel de tapón, 3 canales, Tamaño de rosca 1/2 – 13
Artículo MI #03487819
No. Fabricante MT3330029
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
Precio82.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-3/8 pulg.
  • Rosca Longitud  
    0.9375 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad para metalurgia en polvo
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    2092
  • Estilo de toque
    Punto espiral
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3

Descripción general

Descripción del fabricante
30029 2092 SPPT 3F H3 1/2-13

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo