Motion
MT3330050
MORSE ® Cutting Tools Spiral Point Tap - Serie 2092M , Material de acero de alta velocidad de metalurgia en polvo, Acabado/revestimiento brillante, Bisel de tapón, 2 canales, Tamaño de rosca M3 x 0.5
Artículo MI #03487823
No. Fabricante MT3330050
Precio52.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Spiral Point Tap - Serie 2092M , Material de acero de alta velocidad de metalurgia en polvo, Acabado/revestimiento brillante, Bisel de tapón, 2 canales, Tamaño de rosca M3 x 0.5
Artículo MI #03487823
No. Fabricante MT3330050
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
Precio52.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1-15/16 pulg.
  • Rosca Longitud  
    0.3125 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M3 x 0.5

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad para metalurgia en polvo
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    2092M
  • Estilo de toque
    Punto espiral
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    D3

Descripción general

Descripción del fabricante
30050 2092M SPPT 2F D3 M3X.5

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo