Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3-3/8 pulg.
- Longitud de la rosca0.6250 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-13
Detalles
- BiselSemi-fondo
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad para metalurgia en polvo
- Número de Canales3
- Serie2093
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH3