Motion
MT3330121
MORSE ® Cutting Tools Spiral Flute Tap - Serie 2093M , Material de acero de alta velocidad de metalurgia en polvo, Acabado/revestimiento brillante, Bisel de semi-fondo, 2 canales, Tamaño de rosca M4 x 0.7
Artículo MI #03487842
No. Fabricante MT3330121
Precio64.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Spiral Flute Tap - Serie 2093M , Material de acero de alta velocidad de metalurgia en polvo, Acabado/revestimiento brillante, Bisel de semi-fondo, 2 canales, Tamaño de rosca M4 x 0.7
Artículo MI #03487842
No. Fabricante MT3330121
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
Precio64.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-1/8 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.2344 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M4 x 0.7

Detalles

  • Bisel
    Semi-fondo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad para metalurgia en polvo
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    2093M
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    D4

Descripción general

Descripción del fabricante
30121 2093M SPFL 2F D4 M4X.7

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo