Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2-3/8 pulg.
- Rosca Longitud0.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca#10 – 32
Detalles
- BiselSemi-fondo
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoNegro
- MaterialAcero de alta velocidad para metalurgia en polvo
- Número de Canales3
- Serie2094
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH2