Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3-3/8 pulg.
- Rosca Longitud0.9375 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2 – 20
Detalles
- BiselSemi-fondo
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoNegro
- MaterialAcero de alta velocidad para metalurgia en polvo
- Número de Canales4
- Serie2094
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH5