Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2-1/2 pulg.
- Rosca Longitud0.6250 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4 – 28
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoNegro
- MaterialAcero de alta velocidad para metalurgia en polvo
- Número de Canales3
- Serie2095
- Estilo de toquePunto espiral
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH3