Motion
MT3330301
MORSE ® Cutting Tools Spiral Flute Tap - Serie 2096 , Material de acero de alta velocidad con metalurgia en polvo, Acabado/revestimiento negro, Bisel de semi-fondo, 3 canales, Tamaño de rosca 3/8 – 24
Artículo MI #03487895
No. Fabricante MT3330301
Precio103.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Spiral Flute Tap - Serie 2096 , Material de acero de alta velocidad con metalurgia en polvo, Acabado/revestimiento negro, Bisel de semi-fondo, 3 canales, Tamaño de rosca 3/8 – 24
Artículo MI #03487895
No. Fabricante MT3330301
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
Precio103.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-15/16 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.5469 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8 – 24

Detalles

  • Bisel
    Semi-fondo
  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Material
    Acero de alta velocidad para metalurgia en polvo
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    2096
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H4

Descripción general

Descripción del fabricante
30301 2096 SPFL 3F H4 3/8-24

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo