Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2-3/8 pulg.
- Longitud de la rosca0.3594 pulg.
- Tamaño de la roscaM5 x 0.8
Detalles
- BiselSemi-fondo
- Recubrimiento de acabadoNegro
- MaterialAcero de alta velocidad para metalurgia en polvo
- Número de Canales3
- Serie2096M
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteD4