Motion
MT3330421
MORSE ® Cutting Tools Spiral Point Tap - Serie 2097M , Material de acero de alta velocidad de metalurgia en polvo, Acabado/revestimiento negro, Bisel de tapón, 3 canales, Tamaño de rosca M4 x 0.7
Artículo MI #03487935
No. Fabricante MT3330421
Precio70.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Spiral Point Tap - Serie 2097M , Material de acero de alta velocidad de metalurgia en polvo, Acabado/revestimiento negro, Bisel de tapón, 3 canales, Tamaño de rosca M4 x 0.7
Artículo MI #03487935
No. Fabricante MT3330421
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
Precio70.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-1/8 pulg.
  • Rosca Longitud  
    0.3750 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M4 x 0.7

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Material
    Acero de alta velocidad para metalurgia en polvo
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    2097M
  • Estilo de toque
    Punto espiral
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    D4

Descripción general

Descripción del fabricante
30421 2097M SPPT 3F D4 M4X.7

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo