Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3-13/16 pulg.
- Longitud de la rosca0.7500 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8 – 18
Detalles
- BiselSemi-fondo
- Recubrimiento de acabadoNegro
- MaterialAcero de alta velocidad para metalurgia en polvo
- Número de Canales4
- Serie2098
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH5