Motion
MT3330479
MORSE ® Cutting Tools Spiral Flute Tap - Serie 2098 , Material de acero de alta velocidad con metalurgia en polvo, Acabado/revestimiento negro, Bisel de semi-fondo, 4 canales, Tamaño de rosca 3/4 – 10
Artículo MI #03487957
No. Fabricante MT3330479
Precio371.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Spiral Flute Tap - Serie 2098 , Material de acero de alta velocidad con metalurgia en polvo, Acabado/revestimiento negro, Bisel de semi-fondo, 4 canales, Tamaño de rosca 3/4 – 10
Artículo MI #03487957
No. Fabricante MT3330479
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
Precio371.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4-1/4 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.8125 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4 – 10

Detalles

  • Bisel
    Semi-fondo
  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Material
    Acero de alta velocidad para metalurgia en polvo
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    2098
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H5

Descripción general

Descripción del fabricante
30479 2098 SPFL 4F H5 3/4-10

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo