Especificaciones
Dimensions
- Longitud total1-7/8 pulg.
- Longitud de la rosca0.2344 pulg.
- Tamaño de la roscaM3 x 0.5
Details
- BiselSemi-fondo
- Recubrimiento de acabadoNegro
- MaterialAcero de alta velocidad para metalurgia en polvo
- Number Of Flutes2
- Serie2098M
- Dirección de roscaMano derecha
- Thread Limit/FitD3
Descripción general
Descripción del fabricante
30490 2098M SPFL 2F D3 M3X.5