Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2-1/8 pulg.
- Longitud de la rosca0.2344 pulg.
- Tamaño de la roscaM4 x 0.7
Detalles
- BiselSemi-fondo
- Recubrimiento de acabadoNegro
- MaterialAcero de alta velocidad para metalurgia en polvo
- Número de Canales2
- Serie2098M
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteD4
Descripción general
Descripción del fabricante
30491 2098M SPFL 2F D4 M4X.7