Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3.937 pulg.
- Rosca Longitud0.7090 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8 – 24
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoNegro
- MaterialAcero de alta velocidad para metalurgia en polvo
- Número de Canales3
- Serie2088
- Estilo de toquePunto espiral-Longitud DIN
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH3