Motion
MT4230570
MORSE ® Cutting Tools Spiral Point Tap - Serie 2088 , Material de acero de alta velocidad de metalurgia en polvo, Acabado/revestimiento negro, Bisel de tapón, 4 canales, Tamaño de rosca 3/4 – 16
Artículo MI #03487982
No. Fabricante MT4230570
Precio176.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Spiral Point Tap - Serie 2088 , Material de acero de alta velocidad de metalurgia en polvo, Acabado/revestimiento negro, Bisel de tapón, 4 canales, Tamaño de rosca 3/4 – 16
Artículo MI #03487982
No. Fabricante MT4230570
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
Precio176.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4.331 pulg.
  • Rosca Longitud  
    0.9840 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4 – 16

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Material
    Acero de alta velocidad para metalurgia en polvo
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    2088
  • Estilo de toque
    Punto espiral-Longitud DIN
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H5

Descripción general

Descripción del fabricante
30570 2088 HP DIN H5 3/4"-16

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo