Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3.937 pulg.
- Longitud de la rosca0.6300 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2 – 20
Detalles
- BiselSemi-fondo
- Recubrimiento de acabadoNegro
- MaterialAcero de alta velocidad para metalurgia en polvo
- Número de Canales3
- Serie2089
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH5