Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total4.331 pulg.
- Longitud de la rosca0.8200 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4 – 16
Detalles
- BiselSemi-fondo
- Recubrimiento de acabadoNegro
- MaterialAcero de alta velocidad para metalurgia en polvo
- Número de Canales3
- Serie2089
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH5