Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total1-15/16 pulg.
- Rosca Longitud5/8 pulg.
- Tamaño de la rosca#5 – 44
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Serie2105
- Estilo de toqueFormación de roscas
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Límite/ajuste de roscaH5