Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total1-7/8 pulg.
- Rosca Longitud9/16 pulg.
- Tamaño de la rosca#4 – 48
Detalles
- BiselParte inferior
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Serie2105
- Estilo de toqueFormación de roscas
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Límite/ajuste de roscaH5