Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de rosca más grandeM8 x 1
- Longitud total2-23/32 pulg.
- Tamaño de rosca más pequeñoM8 x 1
- Longitud de la rosca1-1/8 pulg.
- Tamaño de la roscaM8 x 1
Detalles
- BiselBase, tapón, cono
- Administración de refrigeranteExterno
- Macho de roscar de extensiónNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales4
- Número de derivaciones3
- Serie7500
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Límite/ajuste de roscaD5
- Rosca estándarMulta métrica