Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de rosca más grandeM16 x 2
- Longitud total3-13/16 pulg.
- Tamaño de rosca más pequeñoM16 x 2
- Longitud de la rosca1-13/16 pulg.
- Tamaño de la roscaM16 x 2
Detalles
- BiselBase, tapón, cono
- Administración de refrigeranteExterno
- Macho de roscar de extensiónNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales4
- Número de derivaciones3
- Serie7500
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Límite/ajuste de roscaD7
- Rosca estándarSistema métrico grueso