Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de ataque0 °
- Longitud total2-1/4 pulg.
- Altura del mango5/16 pulg.
- Ancho del mango5/16 pulg.
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Número estándar del sectorC-5
- Calidad del material370
- Serie4130
- Material de la boquillaMetal duro
- Código de estilo de bit de herramientaC
- Tipo de bit de herramientaNariz cuadrada