Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de ataque0 °
- Longitud total3-1/2 pulg.
- Altura del mango1/2 pulg.
- Ancho del mango1/2 pulg.
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Número estándar del sectorC-8
- Calidad del material370
- Serie4130
- Material de la boquillaMetal duro
- Código de estilo de bit de herramientaC
- Tipo de bit de herramientaNariz cuadrada
Descripción general
Descripción del fabricante
70527 4130 S PT C-8 370 MS-5