Motion
MX1082127
Broca de mango reducido MarxBore de 1/4 pulg., material de acero de alta velocidad, acabado negro y dorado, 3/8 pulg. de diámetro del mango, 3-1/2 pulg. OAL
Artículo MI #03488258
No. Fabricante MX1082127
Precio4.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de mango reducido MarxBore de 1/4 pulg., material de acero de alta velocidad, acabado negro y dorado, 3/8 pulg. de diámetro del mango, 3-1/2 pulg. OAL
Artículo MI #03488258
No. Fabricante MX1082127
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
Precio4.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    1/4 pulg.
  • Longitud del canal
    2 pulg.
  • Longitud total
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/8 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Negro y dorado
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Ángulo de punto
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    383
  • Tipo de mango
    Tres planos
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
82127 383 TALADRO MECÁNICO 1/4

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo