Motion
MX1082135
Broca de mango reducido MarxBore de 3/8 pulg., material de acero de alta velocidad, acabado negro y dorado, 3/8 pulg. de diámetro del mango, 4-1/4 pulg. OAL
Artículo MI #03488259
No. Fabricante MX1082135
Price$8.14/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de mango reducido MarxBore de 3/8 pulg., material de acero de alta velocidad, acabado negro y dorado, 3/8 pulg. de diámetro del mango, 4-1/4 pulg. OAL
Artículo MI #03488259
No. Fabricante MX1082135

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$8.14/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la broca
    3/8 pulg.
  • Longitud del canal
    2-11/16 pulg.
  • Longitud total
    4-1/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/8 pulg.

Details

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Negro y dorado
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Ángulo de punto
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    383
  • Tipo de mango
    Tres planos
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
82135 383 TALADRO MECÁNICO 3/8

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo