Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca1/2 pulg.
- Longitud del canal3-3/8 pulg.
- Longitud total5 pulg.
- Diámetro del mango3/8 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteMano derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoNegro y dorado
- MaterialAcero de alta velocidad
- Ángulo de punto135 °
- Tipo de puntoPunto de división
- Serie383
- Tipo de mangoTres planos
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha