Motion
MX1082834
Macho de roscar de punta en espiral MARXMAN℮ Manintenance Tools - Serie 116 , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento brillante, Bisel de tapón, 2 canales, #12 – Tamaño de rosca 28
Artículo MI #03488280
No. Fabricante MX1082834
Precio11.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de punta en espiral MARXMAN℮ Manintenance Tools - Serie 116 , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento brillante, Bisel de tapón, 2 canales, #12 – Tamaño de rosca 28
Artículo MI #03488280
No. Fabricante MX1082834
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
Precio11.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-3/8 pulg.
  • Rosca Longitud  
    15/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #12 – 28

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    116
  • Estilo de toque
    Punto espiral
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3

Descripción general

Descripción del fabricante
82834 116 TAPÓN DE TAPÓN 2FL 12-28

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo