Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza3/4 pulg.
- Longitud de corte1-1/4 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
Detalles
- Tipo de filo de corteCorte doble
- Tipo de extremoExtremo del radio
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Código de armonización8207.90
- Material del cabezalMetal duro
- Serie597
- FormaÁrbol
- Número comercialSF-14