Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza7/8 pulg.
- Longitud de corte1 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
Detalles
- Tipo de filo de corteCorte doble
- Tipo de extremoExtremo liso
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Código de armonización8207.90
- Material del cabezalMetal duro
- Serie597
- FormaCilíndrico
- Número comercialSA-8