Motion
MX1083511
Fresa de herramientas de mantenimiento MARXMAN℮ - Doble corte, 5/8 in de diámetro de cabeza, 1/4 in de diámetro de mango, 5/16 in de longitud de corte
Artículo MI #03488331
No. Fabricante MX1083511
Precio53.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de herramientas de mantenimiento MARXMAN℮ - Doble corte, 5/8 in de diámetro de cabeza, 1/4 in de diámetro de mango, 5/16 in de longitud de corte
Artículo MI #03488331
No. Fabricante MX1083511
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
Precio53.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    5/8 pulg.
  • Longitud de corte
    5/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de filo de corte
    Corte doble
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Código de armonización
    8207.90
  • Material del cabezal
    Metal duro
  • Serie
    597
  • Forma
    90° Cono
  • Número comercial
    SK-6

Descripción general

Descripción del fabricante
83511 597 SK6 5/8" 1/4SHK CC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo