Motion
MT5412245
Broca de longitud de máquina de tornillo - #17, Material cobalto, 24 mm flauta, 130 ° ángulo de punta, 58 mm longitud total
Artículo MI #03488575
No. Fabricante MT5412245
Precio21.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de máquina de tornillo - #17, Material cobalto, 24 mm flauta, 130 ° ángulo de punta, 58 mm longitud total
Artículo MI #03488575
No. Fabricante MT5412245
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
Precio21.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    #17
  • Longitud del canal
    24 mm
  • Longitud total
    58 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M35
  • Canales parabólicos
  • Ángulo de punto
    130 °
  • Serie
    1360
  • Tipo de mango
    Ronda
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
12245 1360 SCRW PAR COB n.o 17

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo