Motion
MT5412350
Broca de longitud de máquina de tornillo - 5/64 pulg., Material cobalto, canal de 24 mm, ángulo de punta de 130 °, longitud total de 49 mm
Artículo MI #03488591
No. Fabricante MT5412350
Precio13.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de máquina de tornillo - 5/64 pulg., Material cobalto, canal de 24 mm, ángulo de punta de 130 °, longitud total de 49 mm
Artículo MI #03488591
No. Fabricante MT5412350
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
Precio13.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    5/64 pulg.
  • Longitud del canal
    24 mm
  • Longitud total
    49 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M35
  • Canales parabólicos
    Sí
  • Ángulo de punto
    130 °
  • Serie
    1361
  • Tipo de mango
    Ronda
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
12350 1361 COB PAR TRABAJO 5/64

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo