Motion
MT5412599
Broca de longitud cónica - Serie 1362 , Material cobalto, Tamaño de broca de 9/64 pulg., Longitud de canal de 73 mm, Longitud total de 112 mm
Artículo MI #03488608
No. Fabricante MT5412599
Precio34.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud cónica - Serie 1362 , Material cobalto, Tamaño de broca de 9/64 pulg., Longitud de canal de 73 mm, Longitud total de 112 mm
Artículo MI #03488608
No. Fabricante MT5412599
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
Precio34.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    9/64 pulg.
  • Longitud del canal
    73 mm
  • Longitud total
    112 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M35
  • Canales parabólicos
    Sí
  • Ángulo de punto
    130 °
  • Serie
    1362
  • Tipo de mango
    Ronda
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
12599 1362 COB PAR TPR 9/64

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo